Motion
85601391
Vis mécanique à empreinte cruciforme M5x0.80 métrique, longueur 60mm sous la tête, tête cylindrique bombée, grades 18-8 et A2 , acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11768335
N° MFR85601391
Prix4.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte cruciforme M5x0.80 métrique, longueur 60mm sous la tête, tête cylindrique bombée, grades 18-8 et A2 , acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11768335
N° MFR85601391

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M5x0.80

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    DIN 7985
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
85601391 85601391 M5X60 A2 18-8 SS PHILL
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.