Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.6210 po
- Taille du filetage9/16-18
- Largeur sur les talons plats7/8 po
Details
- Revêtement de finitionCadmium transparent - Plaqué
- GradeCatégorie C
- Type de verrouillageFiletage déformé
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
Description du fabricant
85724250 85724250 9/16-18 GR C ST LOCKNU
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.