Motion
85724268
Contre-écrou hexagonal 5/8-18 UNF classe C avec filetage déformé - Largeur de 15/16 po sur les méplats, fini cadmium plaqué transparent
N° D’ARTICLE MI11768398
N° MFR85724268
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 5/8-18 UNF classe C avec filetage déformé - Largeur de 15/16 po sur les méplats, fini cadmium plaqué transparent
N° D’ARTICLE MI11768398
N° MFR85724268

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.7310 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Largeur sur les talons plats
    15/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Cadmium transparent - Plaqué
  • Grade
    Catégorie C
  • Type de verrouillage
    Filetage déformé
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT 85724268 85724268 5/8-18 GR C ST
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif