Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.6270 po
- Taille du filetage3/4-16
- Largeur sur les talons plats1-1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionCadmium transparent - Plaqué
- GradeCatégorie C
- Type de verrouillageFiletage déformé
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT 85724276 85724276 3/4-16 GR C ST
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.