Motion
85734986
1/2-13 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11768425
N° MFR85734986
Price$28.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; Complètement filetée, Grade 316 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11768425
N° MFR85734986

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$28.65/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85734986 85734986 1/2-13 X 3 316 SS COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif