Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale7/16 po
- Longueur7 po
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
85736767 85736767 1/4-20 X 7 18-8 SS PRT
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.