Motion
85736981
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 6-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11768439
N° MFR85736981
Prix6.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 6-1/2 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11768439
N° MFR85736981

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    6-1/2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85736981 85736981 3/8-16 X 6-1/2 18-8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.