Motion
85839785
Écrou hexagonal lourd en acier 5/8-11 UNC, droit, 1-1/16 po sur tous les méplats, 39/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11768462
N° MFR85839785
Prix1.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd en acier 5/8-11 UNC, droit, 1-1/16 po sur tous les méplats, 39/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11768462
N° MFR85839785

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    39/64 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/16 po

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    A194 Grade 2H
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
85839785 85839785 5/8-11 PO 2H GALV LOURD
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif