Motion
85981793
Vis d’assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, grossière, longueur 220mm sous la tête, partiellement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11768567
N° MFR85981793
Prix73.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, grossière, longueur 220mm sous la tête, partiellement filetée, grade 316 et acier inoxydable austénitique A4 , sans revêtement, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11768567
N° MFR85981793

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in24.00 mm
  • Longueur
    220.00 po
  • Taille du filetage
    inM16x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 931
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
85981793 85981793 M16X220 A4 316 SS PRTI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.