Motion
85997385
« 72 po de long x 1-1/2 po de large x 3/16 po d’épaisseur, acier à outils, film plat de durcissement à l’air +/- 1 po de long, + 0.000-0.005 po de large, +/- 0.001 po d’épaisseur, AISI Type A2 de durcissement à l’air »
N° D’ARTICLE MI11768627
N° MFR85997385
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 72 po de long x 1-1/2 po de large x 3/16 po d’épaisseur, acier à outils, film plat de durcissement à l’air +/- 1 po de long, + 0.000-0.005 po de large, +/- 0.001 po d’épaisseur, AISI Type A2 de durcissement à l’air »
N° D’ARTICLE MI11768627
N° MFR85997385
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 po
  • Épaisseur
    3/16 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +/- 1 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0.001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.000 po - 0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
85997385 85997385 3/16X1-1/2X72 A2 AIR H