Motion
85998557
« 18 po de long x 1-1/4 po de large x 1-1/4 po d’épaisseur, acier à outils durcissant à l’air plat Tolérance +/- 0.062 po de long, + 0.000-0.005 po de large, +/- 0.001 po d’épaisseur, +/- 0.001 po de tolérance carrée, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11768734
N° MFR85998557
Prix376.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 18 po de long x 1-1/4 po de large x 1-1/4 po d’épaisseur, acier à outils durcissant à l’air plat Tolérance +/- 0.062 po de long, + 0.000-0.005 po de large, +/- 0.001 po d’épaisseur, +/- 0.001 po de tolérance carrée, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11768734
N° MFR85998557

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix376.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1-1/4 po
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +/- 0,062 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance carrée
    +/- 0.001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0.001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.000 po - 0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
85998557 85998557 1-1/4X1-1/4X18 A2 AIR