Motion
85998581
« 18 po de long x 2-1/2 po de large x 1-1/4 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel +/- 0.062 po de long, + 0.000-0.005 po de large, +/- 0.001 po de tolérance d’épaisseur, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11768737
N° MFR85998581
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 18 po de long x 2-1/2 po de large x 1-1/4 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel +/- 0.062 po de long, + 0.000-0.005 po de large, +/- 0.001 po de tolérance d’épaisseur, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11768737
N° MFR85998581
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1-1/4 po
  • Largeur
    2-1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +/- 0,062 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0.001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.000 po - 0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
85998581 85998581 1-1/4X2-1/2X18 A2 AIR