Motion
85998987
« 18 po de long x 4-1/2 po de large x 3/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.062 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11768777
N° MFR85998987
Prix243.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 18 po de long x 4-1/2 po de large x 3/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.062 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11768777
N° MFR85998987

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix243.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    4-1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,062 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.010 po - 0.015 po

Aperçu

Description du fabricant
85998987 85998987 3/8X4-1/2X18 OVRSZ A2

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good