Motion
86503232
1-1/4 - 12 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 12 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11769913
N° MFR86503232
Prix57.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/4 - 12 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 12 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI11769913
N° MFR86503232

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-7/8 po
  • Longueur
    12 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 12 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86503232 86503232 1-1/4-12 X 12 ALLOY GR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good