Motion
86503364
1-3/8 - 6 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 10 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 2-1/16 po
N° D’ARTICLE MI11769926
N° MFR86503364
Prix52.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/8 - 6 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 10 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 2-1/16 po
N° D’ARTICLE MI11769926
N° MFR86503364

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-1/16 po
  • Longueur
    10 po
  • Taille du filetage
    1-3/8 - 6 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86503364 86503364 1-3/8-6 X 10 ALLOY GR.
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.