Motion
86659893
1-3/4 - 12 UN, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11770010
N° MFR86659893
Prix70.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/4 - 12 UN, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 4 po de longueur; partiellement filetée, acier allié grade 8 , sans revêtement, hexagonale 2-5/8 po
N° D’ARTICLE MI11770010
N° MFR86659893

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2-5/8 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille du filetage
    1-3/4 - 12 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UN
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86659893 86659893 1-3/4-12 X 4 GR 8 HEX
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.