Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2-5/8 po
- Longueur4-1/2 po
- Taille du filetage1-3/4 - 12 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- Norme de filetageUN
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.