Motion
86996840
M6x1.00mm Metric Coarse, 10mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Fully Threaded, Grade 316 Stainless Steel, Uncoated, 10mm Hex
N° D’ARTICLE MI11770254
N° MFR86996840
Prix1.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6x1.00mm Metric Coarse, 10mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Fully Threaded, Grade 316 Stainless Steel, Uncoated, 10mm Hex
N° D’ARTICLE MI11770254
N° MFR86996840

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in10.00 mm
  • Longueur
    10.00 po
  • Taille du filetage
    inM6x1.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86996840 86996840 M6 X 10 316 SS PLEINE LONGUEUR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.