Motion
86996857
M6x1.00mm Metric Coarse, 12mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Fully Threaded, Grade 316 Stainless Steel, Uncoated, 10mm Hex
N° D’ARTICLE MI11770255
N° MFR86996857
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6x1.00mm Metric Coarse, 12mm Length Under Head Hex Head Cap Screw;Fully Threaded, Grade 316 Stainless Steel, Uncoated, 10mm Hex
N° D’ARTICLE MI11770255
N° MFR86996857

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in10.00 mm
  • Longueur
    12.00 po
  • Taille du filetage
    inM6x1.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
86996857 86996857 M6 X 12 316 SS PLEINE LONGUEUR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.