Motion
87866992
Section transversale ronde de 1/8 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -65 à 300°F EPDM (éthylène propylène) est idéal pour les fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate. Il offre une résistance aux intempéries, à l’abrasion, à l’eau chaude, à la vapeur, aux fluides de silicone, aux acides dilués et aux cétones diluées. Il n’est pas résistant aux fluides pétroliers et aux lubrifiants de diester.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11770513
N° MFR87866992
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Section transversale ronde de 1/8 po d’épaisseur, Shore 65 - 75, -65 à 300°F EPDM (éthylène propylène) est idéal pour les fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate. Il offre une résistance aux intempéries, à l’abrasion, à l’eau chaude, à la vapeur, aux fluides de silicone, aux acides dilués et aux cétones diluées. Il n’est pas résistant aux fluides pétroliers et aux lubrifiants de diester.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11770513
N° MFR87866992
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.7500 po à 5-3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.0000 po à 6 po
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    256
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
87866992 87866992 -256 9/PAQUET EPDM 70 ORIN
  • L’EPDM (éthylène propylène) est idéal pour les fluides hydrauliques à base d’ester de phosphate. Il offre une résistance aux intempéries, à l’abrasion, à l’eau chaude, à la vapeur, aux fluides de silicone, aux acides dilués et aux cétones diluées. Il n’est pas résistant aux fluides pétroliers et aux lubrifiants de diester.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.