Motion
87907150
#8 Pan Head Slotted Sheet Metal Screw Steel, 7/8" Length Under Head, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11770688
N° MFR87907150
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#8 Pan Head Slotted Sheet Metal Screw Steel, 7/8" Length Under Head, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11770688
N° MFR87907150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type A

Aperçu

Description du fabricant
87907150 87907150 8X 7/8L PH SL AUTO-ÉTANCHÉITÉ
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.