Motion
87907333
#10 Pan Head Slotted Sheet Metal Screw Steel, 2-1/2" Length Under Head, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11770705
N° MFR87907333
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#10 Pan Head Slotted Sheet Metal Screw Steel, 2-1/2" Length Under Head, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11770705
N° MFR87907333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type A

Aperçu

Description du fabricant
87907333 87907333 10X 2 1/2L PH SL AUTO
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good