Motion
87907549
#14 Pan Head Slotted Sheet Metal Screw Steel, 2" Length Under Head, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11770725
N° MFR87907549
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#14 Pan Head Slotted Sheet Metal Screw Steel, 2" Length Under Head, Grade 2
N° D’ARTICLE MI11770725
N° MFR87907549

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #14

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Type A

Aperçu

Description du fabricant
87907549 87907549 14X 2L PH SL AUTO-ÉTANCHÉITÉ
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
  • Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.