Motion
87908364
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 7 , acier, longueur sous la tête de 1 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11770782
N° MFR87908364
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête cylindrique bombée no 7 , acier, longueur sous la tête de 1 po, grade 2
N° D’ARTICLE MI11770782
N° MFR87908364
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #7

Details

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2

Aperçu

Description du fabricant
87908364 87908364 7X1 PH PHL AUTO-APPOINT SC
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté