Motion
87912747
1/4-20 UNC, vis mécanique à empreinte fendue OAL 1-1/2 po - Tête plate, acier de grade 2 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11771093
N° MFR87912747
Prix0.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, vis mécanique à empreinte fendue OAL 1-1/2 po - Tête plate, acier de grade 2 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11771093
N° MFR87912747

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
87912747 87912747 1/4-20X 1 1/2 FH SL MA
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.