Motion
87914321
Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête n° 10-24 UNC, longueur de 1 po – Tête ronde, acier de qualité 2 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11771207
N° MFR87914321
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête n° 10-24 UNC, longueur de 1 po – Tête ronde, acier de qualité 2 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11771207
N° MFR87914321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
87914321 87914321 10-24X 1 RH PHL MACHIN
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.