Motion
87918090
1/4-20 UNC Longueur sous la tête 3-1/4 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11771244
N° MFR87918090
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC Longueur sous la tête 3-1/4 po, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11771244
N° MFR87918090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Fixation standard
    ASTM A307
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Type de cou
    Carré standard
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87918090 87918090 1/4-20X3 1/4 RH GR 2 C
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.