Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.2000 po
- Diamètre extérieur maximal0.3500 po
- Diamètre intérieur minimum0.1930 po
- Diamètre extérieur minimum0.3340 po
- Taille de la vis#10
- Épaisseur0.0470 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.