Motion
87921276
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier no 6-32 UNC; 5/16 po sur tous les méplats, 7/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771448
N° MFR87921276
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal à vis mécanique à droite en acier no 6-32 UNC; 5/16 po sur tous les méplats, 7/64 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11771448
N° MFR87921276

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/64 po
  • Taille du filetage
    #6-32
  • Largeur sur les talons plats
    5/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal à vis mécanique

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU SCR 87921276 87921276 6-32 HEX MACH
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.