Spécifications
Dimensions
- Longueur1-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de l’entraînement Phillips#3
- Taille de la vis#14
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardASME B18.6.3
- Type de têtePlat
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Type de pointType A
Aperçu
- Les fixations à tête plate ont des surfaces plates qui s’effilent vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
- Les vis de type A ont des pointes pointues et des filets grossiers
- Ils sont utilisés pour couper les filets dans les trous percés ou perforés dans la tôle mince.