Spécifications
Dimensions
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage3/8-16
Details
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteRonde
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
Description du fabricant
87925020 87925020 3/8-16X 1 1/4 RH SL MA
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
- Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.