Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.3220 po
- Diamètre extérieur maximal0.5830 po
- Diamètre intérieur minimum0.3140 po
- Diamètre extérieur minimum0.1250 po
- Taille de la vis5/16
- Épaisseur0.0780 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.