Motion
87925228
Rondelle de blocage fendue - 1.2910 po de diamètre extérieur, 0.1880 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771616
N° MFR87925228
Prix0.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.2910 po de diamètre extérieur, 0.1880 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11771616
N° MFR87925228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.7750 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.2910 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.7600 po
  • Diamètre extérieur minimum
    1.2710 po
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.1880 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
87925228 87925228 3/4 BOULON MOYEN
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté