Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal1.0420 po
- Diamètre extérieur maximal1.7050 po
- Diamètre intérieur minimum1.0170 po
- Diamètre extérieur minimum1.6670 po
- Taille de la vis1
- Épaisseur0.2500 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.