Motion
87926747
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11771708
N° MFR87926747
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , hex de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11771708
N° MFR87926747
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87926747 87926747 1/2-13X 3 HX HD CAP SC
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.