Motion
88004577
1-8 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 10 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 316 , sans revêtement, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11771731
N° MFR88004577
Prix197.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 10 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 316 , sans revêtement, hexagonale 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11771731
N° MFR88004577

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix197.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    10 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88004577 88004577 1-8 X 10 316SS PRIX
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good