Motion
88008883
5/8-11 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 20 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11771788
N° MFR88008883
Prix76.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 20 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11771788
N° MFR88008883

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    20 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
88008883 88008883 5/8-11 X 20 18-8 SS PR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.