Motion
88522354
Insert rotatif en carbure de grade TPGT431 2A TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 1/2 po, Épaisseur 3/16 po, Rayon de coin 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11772100
N° MFR88522354
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade TPGT431 2A TCN55 - Fini TiN, Triangle 60°, Cercle Inscr 1/2 po, Épaisseur 3/16 po, Rayon de coin 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11772100
N° MFR88522354
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Diamètre du trou
    0.2180 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    431
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • brise-croustilles
    2A
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    TPGT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Râteau
    Neutre
  • Angle de râteau
    0
  • Série
    Valeur américaine
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
88522354 88522354 TPGT431 TCN55 CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif