Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre du trou0.2180 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit1/2 po
- Taille d’insertion432
- Angle de décharge11
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer la méthode de conservationVis
- Insérer le styleTPGT
- Qualité du fabricantI22
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC2
- RâteauNeutre
- Angle de râteau0
- SérieValeur américaine
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.