Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.1480 po
- Diamètre extérieur maximal0.2520 po
- Épaisseur maximale0.0470 po
- Diamètre intérieur minimum0.1410 po
- Diamètre extérieur minimum0.2360 po
- Taille de la vis#6
- Épaisseur0.0310 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.