Motion
88525092
Rondelle de blocage fendue - 0.2940 po de diamètre extérieur, 0.0400 po d’épaisseur, matériau en acier, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11772106
N° MFR88525092
Prix7.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.2940 po de diamètre extérieur, 0.0400 po d’épaisseur, matériau en acier, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11772106
N° MFR88525092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.1740 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.2940 po
  • Épaisseur maximale
    0.0550 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1670 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.2500 po
  • Taille de la vis
    #8
  • Épaisseur
    0.0400 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
88525092 88525092 8 200/PAQUET DE VERROUILLAGE FENDU ÉTAIT
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif