Motion
88525118
Écrou hexagonal droit en acier no 8-32 UNC; 11/32 po sur les méplats, 1/8 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11772108
N° MFR88525118
Prix6.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier no 8-32 UNC; 11/32 po sur les méplats, 1/8 po de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11772108
N° MFR88525118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/8 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Largeur sur les talons plats
    11/32 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
88525118 88525118 8-32 125/PAQUET ÉCROU HEXAGONAL RE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif