Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage#6-32
- Hauteur de l’aile0.4100 po
Détails
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeStandard
- Portée d’aile0.7200 po
Aperçu
- Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
- Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.