Motion
88525415
Angle de tête droit, 1/8 NPT acier Graisse standard Fitting11.11mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772118
N° MFR88525415
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Angle de tête droit, 1/8 NPT acier Graisse standard Fitting11.11mm Hex
N° D’ARTICLE MI11772118
N° MFR88525415

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/8
  • Angle de tête
    180
  • Taille hexagonale
    7/16 po, 11.11 mm

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Raccord de graissage standard

Aperçu

Description du fabricant
88525415 88525415 1/8"PT STR SHORT 10/PK
  • Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif