Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/4-28
- Angle de tête90.0
- Taille hexagonale3/8 po, 9.53 mm
Détails
- Caractéristiques et avantagesLes raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.
- MatérielAcier
- Type de filNPT
- TypeRaccord de graissage standard
Aperçu
- Les raccords de graissage standard sont utilisés lorsqu’un volume élevé de lubrification est nécessaire. Ils sont utilisés pour les applications de machinerie automobile, agricole et industrielle robustes.