Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/4 po
- Angle de tête180
Détails
- Caractéristiques et avantagesLes raccords de graissage à entraînement sont conçus avec une tige dentelée pour une installation sûre dans les trous non taraudés et peuvent être utilisés pour remplacer les raccords endommagés dans les anciens trous et les trous surdimensionnés. Ils sont utilisés pour les applications de lubrification à basse-moyenne pression.
- Type de filetage de raccordEntraînement
- MatérielAcier
- Type de filService au volant
- TypeRaccord de graissage à insertion
Aperçu
- Les raccords de graissage à entraînement sont conçus avec une tige dentelée pour une installation sûre dans les trous non taraudés et peuvent être utilisés pour remplacer les raccords endommagés dans les anciens trous et les trous surdimensionnés. Ils sont utilisés pour les applications de lubrification à basse-moyenne pression.