Motion
88525472
Raccord de graissage en acier à filetage 3/8 , à angle droit
N° D’ARTICLE MI11772124
N° MFR88525472
Prix22.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de graissage en acier à filetage 3/8 , à angle droit
N° D’ARTICLE MI11772124
N° MFR88525472

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    3/8 po
  • Angle de tête
    180

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Les raccords de graissage à entraînement sont conçus avec une tige dentelée pour une installation sûre dans les trous non taraudés et peuvent être utilisés pour remplacer les raccords endommagés dans les anciens trous et les trous surdimensionnés. Ils sont utilisés pour les applications de lubrification à basse-moyenne pression.
  • Type de filetage de raccord
    Entraînement
  • Matériel
    Acier
  • Type de fil
    Service au volant
  • Type
    Raccord de graissage à insertion

Aperçu

Description du fabricant
88525472 88525472 3/8 PO DR DROIT 10/PAQUET
  • Les raccords de graissage à entraînement sont conçus avec une tige dentelée pour une installation sûre dans les trous non taraudés et peuvent être utilisés pour remplacer les raccords endommagés dans les anciens trous et les trous surdimensionnés. Ils sont utilisés pour les applications de lubrification à basse-moyenne pression.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif