Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/8
- Angle de tête180
- Taille hexagonale7/16 po, 11.11 mm
Details
- Caractéristiques et avantagesLes graisseurs de formage de filetage sont conçus avec des filetages coniques pour reformer le matériau dans les trous non taraudés. Ils fournissent des joints étanches et peuvent être remplacés par des raccords filetés standard.
- Type de filetage de raccordNPT
- MatérielAcier
- TypeRaccord de graissage à filetage
Aperçu
Description du fabricant
88525480 88525480 1/8 PO FORME DE TIGE STR 10PK
- Les graisseurs de formage de filetage sont conçus avec des filetages coniques pour reformer le matériau dans les trous non taraudés. Ils fournissent des joints étanches et peuvent être remplacés par des raccords filetés standard.