Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du raccord1/4-28
- Angle de tête180
- Taille hexagonale5/16 po, 7.94 mm
Details
- Caractéristiques et avantagesLes graisseurs de formage de filetage sont conçus avec des filetages coniques pour reformer le matériau dans les trous non taraudés. Ils fournissent des joints étanches et peuvent être remplacés par des raccords filetés standard.
- Type de filetage de raccordFormage du fil
- MatérielAcier
- Type de filFormage du fil
- TypeRaccord de graissage à filetage
Aperçu
Description du fabricant
88525498 88525498 1/4-28THRDFRM STR 10PK
- Les graisseurs de formage de filetage sont conçus avec des filetages coniques pour reformer le matériau dans les trous non taraudés. Ils fournissent des joints étanches et peuvent être remplacés par des raccords filetés standard.