Motion
88546460
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-24 ; acier allié, oxyde noir, longueur sous la tête de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11772135
N° MFR88546460
Prix13.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-24 ; acier allié, oxyde noir, longueur sous la tête de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11772135
N° MFR88546460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/8in
  • Longueur  
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 10-24 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
88546460 88546460 10-24 X 3/8 PO 50/PAQUET MAIS
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif